「TONE RM13」の検索結果

25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットめがねレンチセット 7pcs
薄型のストレート形状により狭い場所で威力を発揮します。薄型ラチェットヘッドで少ない送り角を実現しました。布袋つきでコンパクトに収納できます。
ラチェット機構あり
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クイックラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 動画あり
スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し作業が可能です。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。 材質構造用鋼
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 ヘッドは任意の角度に調整可能です。
首振りあり ラチェット機構あり
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

車のブレーキラインやフレアナット・ボルトに最適です。
用途ブレーキパイプの締緩作業に セット内容(mm)8×10、10×12、11×13、12×14、14×17 材質クロムバナジュウム
1セット(5本組)
1,798 税込1,978
当日出荷

お得な5本10サイズセットです。
用途板ラチェットレンチは薄い構造で締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能で狭い場所で活躍します。 セット内容6×8mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷

ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に 材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼 表面処理クロームメッキ 歯数72 送り角度(°)5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ラチェット機構あり
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ギヤレンチ フレックスヘッド モノタロウ 動画あり
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。 奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。 材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼 歯数72 表面処理クロームメッキ 首振角度(°)180 送り角度(°)5 首振りあり ラチェット機構あり
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラチェットハンドル モノタロウ 動画あり
プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用 材質クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ 送り角度(°)5
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4サイズのラチェットとして使用できます。
用途狭い場所でのねじ締め作業に 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
1本ほか
459 税込505
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

首振クイックラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 動画あり
配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。本体は薄形のストレート形状のため、奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
首振りあり ラチェット機構あり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

締める、緩める方向が色で識別可能です。ギヤ数72枚、5°の細かい送り角度でラチェット駆動します。ラチェット部は本締めできる強度があります。
用途本締めでき狭いところに最適。 歯数72 送り角度(°)5 ラチェット機構あり
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。 カーメンテナンスに便利です。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
1丁
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ 送り角度(°)5 ラチェット機構あり
1丁ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。カーメンテナンスに便利です。
用途パイプの途中に有るナットや配管継手作業等に使用する工具です。
1丁
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット
139,800 税込153,780
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSS450
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適した標準セットです。多彩な機能と作業性のよいツールチェストを採用しました。
セット商品数62 差込角(mm)12.7 質量(kg)21.1 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
1セット(62点組)
76,980 税込84,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットめがねレンチ セット
RoHS
薄型のストレート形状により狭い場所で威力を発揮します。 安全ロープ取り付け穴付です。 (RM-14以上) より狭く、奥まったスペースに強いです。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。
用途ボルト・ナットの締め付けけ・緩め作業用。 トラスコ品番396-4736 セット内容RM-8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21 RoHS指令(10物質対応)対応 ラチェット機構あり
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)フレックスラチェットめがねソケット
首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにしっかりアクセス可能です。 ラチェット機構でスムーズな連続作業が可能です。 エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 差込角(mm)9.5
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に 形状オフセット 寸法(mm)8×10(139)、10×12(162)、11×13(187)、14×17(217)、17×19(252)、22×24(294) セット内容8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24 材質クロムバナジウム鋼 対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24 表面処理クロームメッキ、マット仕上げ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(6本)
1,798 税込1,978
当日出荷



・機械ばね設計により、簡単にモニターを上下可能。・サイズで32インチ、重量で9 kgまでのモニターと互換性。・ハトメ/クランプマウントベース付属で各種インストールに対応。・ケーブル整理カバー付きの簡単なインストール 。・VESA マウントインタフェース規格(MIS)準拠。・クイックリリースのVESAマウントブラケット設計
仕様●インストール方法:クランプ/ハトメ式●最大対応質量:0 kg ~ 9 kg 材質アルミニウム、スチール、プラスチック 質量(kg)実質量:2.58 角度(°)スウィベル:±90 型番SST-ARM13 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×520×561 適合サイズ対応フラットパネル:17~32、デスクトップ厚さ:≧10mmかつ≦50mm 穴ピッチ(mm)最大壁設置穴:100×100/75×75 傾斜角度(°)±90 RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)±90(ピボット)
1台
8,998 税込9,898
7日以内出荷